Beli laser distance measure di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IMEX Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.599.900

    IMEX Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The new generation in laser distance measuring incorporates the fast engine measuring technology with high accuracy in a robust housing for the optimum in affordable professional measuring.
  2. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  3. KLEIN TOOLS Compact Laser Distance Measure
    Mulai

    Rp1.399.900

    KLEIN TOOLS Compact Laser Distance Measure
    atribut:
    • Item: Compact Laser Distance Measure
    • UNSPSC: 31160000
  4. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  5. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  6. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  7. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  8. DEWALT Deep Socket Drive 6pt
    Mulai

    Rp87.900

    DEWALT Deep Socket Drive 6pt
    atribut:
    • Point: 6
    • UNSPSC: 31160000
  9. MILWAUKEE Closed Reel Long Tape
    Mulai

    Rp879.900

    MILWAUKEE Closed Reel Long Tape
    atribut:
    • Size (ft): 100
    • UNSPSC: 31160000
  10. Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp799.900

    Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
  11. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  12. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  13. SUPCO Digital Megaohmmeter
    Mulai

    Rp3.599.900

    SUPCO Digital Megaohmmeter
    Deskripsi:
    Standard megohmmeters are commonly used by electricians and technicians to test for basic insulation leaks in motors, generators, transformers, and switchgears.
    atribut:
    • Dimensions (inch): 6.4x3.4x1.8
    • Resistance Range (ohm): 1000
    • Accuracy: ±3.00%
    • Backlit Digital Display: No
    • Battery Size: C
    • Bluetooth Compatible: No
    • Brand: SUPCO
    • CAT Safety Rating (V): CAT I 30
    • Calibration Certificate: Not Included
    • Capacitance Auto Discharge: No
    • Display Screen Type: LED
    • Display Type: Digital
    • Dustproof: Yes
    • Greater Than 30V Warning: Yes
    • Includes: Soft Carrying Case
    • Includes Batteries: No
    • Insulation Limit Alarm: No
    • Insulation Resistance Range (MΩ-GΩ): 20 to 1
    • Insulation Resistance Resolution (ohm): 1000
    • Manufacturer Part Number: M500
    • Maximum Insulation Resistance (GΩ): 1
    • Megohmmeter Features: Standard
    • Minimum Insulation Resistance (MΩ): 20
    • Number of Batteries Required: 2
    • PI/DAR Testing: No
    • Parameters Measured: Insulation Resistance
    • Pass/Fail Selection Limits: Yes
    • Power Source: Battery
    • Remote Test Probe Included: No
    • Test Current (mA): 1 to 100
    • Test Voltage (VDC): 5,000V DC
    • Testing Functions: Insulation
    • Timed Ramp Voltage Test: No
    • UNSPSC: 41113628
    • USB Data Download Included: No
    • Waterproof: No
  14. MAXPOWER Magnetic Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp149.900

    MAXPOWER Magnetic Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    - With strong magnetic surface.- With adjustable vial match and transfer angle
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
  15. Hanna Instruments pH Meter
    Mulai

    Rp10.999.900

    Hanna Instruments pH Meter
    Deskripsi:
    It is an economical, water resistant, portable meter that measures pH, conductivity (EC), total dissolved solids (TDS) and temperature with a single probe. The meter operation is simplified with dedicated buttons for measurement modes to be displayed on the LCD and knobs for single point calibration of pH and EC/TDS.
    atribut:
    • Resolution (pH): 0.1
    • Accuracy (pH): ±0.1
  16. IMEX Flooring Laser
    Mulai

    Rp2.799.900

    IMEX Flooring Laser
    Deskripsi:
    iMEX LX11P Premium Tilers Square adalah alat pengukur dan penandaan yang menggunakan sinar laser untuk menghasilkan garis tepat 90 derajat secara horizontal dan vertikal.
  17. IMEX Rotating Laser with Receiver
    Mulai

    Rp25.999.900

    IMEX Rotating Laser with Receiver
    Deskripsi:
    The class leader in economical rotating laser levels, the IMEX i66R incorporates the robust casing and technology of it’s big brothers in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.The iMEX i66R Red Beam Rotating Laser is a class leader in economical rotating laser levels and incorporates the robust casing and technology of the i77R & i88G models in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy-duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.
  18. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  19. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  20. Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp649.900

    Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
    • Laser Type: Dual Laser
    • Measuring Range (m): 0.05 to 60
    • Laser Level: Level 2
    • Display Accuracy (mm): 1
    • Laser Power (mw): <1
Daftar Harga laser distance measure Terbaru October 2026
IMEX Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.599.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
KLEIN TOOLS Compact Laser Distance MeasureRp1.399.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.499.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
DEWALT Deep Socket Drive 6ptRp87.900
MILWAUKEE Closed Reel Long TapeRp879.900
Deli Meteran Laser Level (Laser Line)Rp799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)